SMC
MD Series(MDBB100-450+25Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
450
ストロークB(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38584613
MDBB100-450+25Z-XC10
CADデータダウンロード
¥
74,420
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38584622
MDBB100-450+25Z-M9BL-XC10
CADデータダウンロード
¥
79,810
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください