SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-455Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
455
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38584762
MDBB100-455Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
42,190
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38584778
MDBB100-455Z-A93S
CADデータダウンロード
A93
¥
43,450
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38584787
MDBB100-455Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
45,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください