SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-205Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
205
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38591848
MDBB32-205Z
CADデータダウンロード
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください