曜日別特売

MD Series(MDBB32V)

MD Series(MDBB32V) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38600056MDBB32V-250Z250
21,290
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38600065MDBB32V-290Z290
21,840
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38600074MDBB32V-350Z350
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38600083MDBB32V-230Z-XC68230
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38600092MDBB32V-400Z400
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38600108MDBB32V-430Z430
23,490
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38600117MDBB32V-440Z440
23,490
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38600126MDBB32V-480Z480
24,040
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38600135MDBB32V-500Z500
24,040
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38600144MDBB32V-460Z-XC68460
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38600153MDBB32V-100Z-M9BAZ100
29,320
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38600162MDBB32V-300Z-M9BAZ300
31,520
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38600178MDBB32V-400Z-M9BAL400
31,960
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38600187MDBB32V-400Z-M9PAL400
31,960
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38600196MDBB32V-450Z-M9BAZ450
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38600205MDBB32V-520Z-M9BAL520
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38600214MDBB32V-520Z-M9BAL-XC68520
35,370
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38600223MDBB32V-500Z-M9BAL3500
37,730
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする