SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-330Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
330
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38607695
MDBB40-330Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
15,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38607704
MDBB40-330Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38607713
MDBB40-330Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
22,660
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38607722
MDBB40-330Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
23,210
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください