SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-575Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
575
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38627724
MDBB50-575Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
29,760
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38627733
MDBB50-575Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
36,250
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください