SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-620Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
620
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38628537
MDBB50-620Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
30,970
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38628546
MDBB50-620Z-A54L
CADデータダウンロード
A54
¥
39,220
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38628555
MDBB50-620Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
39,770
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください