曜日別特売

MD Series(MDBB63-150AZ)

MD Series(MDBB63-150AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38634548MDBB63-150AZ-XC8(A) 0~25
30,860
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38634557MDBB63-150AZ-M9BLS-XC8(A) 0~25
33,830
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38634566MDBB63-150AZ-Y59B-XC8-
37,620
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38634575MDBB63-150AZ-A54L-XC8(A) 0~25
39,050
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする