曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-225Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-225Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)225クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38637427MDBB63-225Z(-) オートスイッチなし
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38637436MDBB63-225Z-A93LSA93
26,350
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38637445MDBB63-225Z-M9BSM9B
27,120
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38637454MDBB63-225Z-A93A93
28,160
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38637463MDBB63-225Z-A93LA93
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38637472MDBB63-225Z-M9BM9B
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38637488MDBB63-225Z-M9PM9P
30,580
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38637497MDBB63-225Z-M9BLM9B
31,020
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38637506MDBB63-225Z-M9NLM9N
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38637515MDBB63-225Z-M9BWLM9BW
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38637524MDBB63-225Z-A54LA54
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38637533MDBB63-225Z-A54ZA54
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする