曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-30Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-30Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38639572MDBB63-30Z
19,640
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38639588MDBB63-30Z-XC68
21,670
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38639597MDBB63-30Z-M9BLS
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38639606MDBB63-30Z-M9B
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38639615MDBB63-30Z-M9BL
26,180
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38639624MDBB63-30Z-M9BWL
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38639633MDBB63-30Z-A54
27,170
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38639642MDBB63-30Z-XC65
28,440
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする