SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-410Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
410
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38641435
MDBB63-410Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
29,320
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38641444
MDBB63-410Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38641453
MDBB63-410Z-A54L
CADデータダウンロード
A54
¥
37,510
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください