SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-475Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
475
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38641986
MDBB63-475Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
30,530
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38641995
MDBB63-475Z-M9BZS
CADデータダウンロード
M9B
¥
33,880
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38642004
MDBB63-475Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
37,070
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38642013
MDBB63-475Z-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
37,290
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください