SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-1800Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1800
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38650806
MDBB80-1800Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
76,750
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38650815
MDBB80-1800Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
82,780
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください