SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-18Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
18
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38650894
MDBB80-18Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
21,040
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38650903
MDBB80-18Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
26,840
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください