SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100TN)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
付属品
(V) 1山ナックルジョイント
ストローク(mm)
500
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) なし
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
A96
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38697794
MDBC100TN-500NZ-V-A96L
CADデータダウンロード
¥
52,090
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください