曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD32-175Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD32-175Z) - SMC
作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rcジャバラ(-) なしストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38722836MDBD32-175Z32175
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722845MDBD32-175Z-W32175
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722854MDBD32-175Z-XC432175
15,130
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38722863MDBD32-175Z-A9332175
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722872MDBD32-175Z-A93L32175
18,370
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722888MDBD32-175Z-M9BW32175
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722897MDBD32-175Z-M9B-XC432175
21,290
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38722906MDBD32-175Z-A5432175
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722915MDBD32-175Z-M9BWZ32175
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722924MDBD32-175Z-A90L-XC6532175
23,870
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする