SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD32-25JZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38723518
MDBD32-25JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
15,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38723527
MDBD32-25JZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
22,170
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38723536
MDBD32-25JZ-A54
CADデータダウンロード
A54
¥
23,160
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください