SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-126Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
126
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38728357
MDBD40-126Z-A54
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38728366
MDBD40-126Z-V-A54L
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
23,820
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください