SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-145Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
145
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38738622
MDBD50-145Z-A54Z
CADデータダウンロード
¥
28,710
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38738638
MDBD50-145Z-NW-M9NZ
CADデータダウンロード
¥
31,730
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38738647
MDBD50-145Z-NW-M9BW-XC22
CADデータダウンロード
¥
36,570
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください