SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-25NZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38742402
MDBD50-25NZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
16,670
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38742418
MDBD50-25NZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
20,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください