曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-30Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-30Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38758335MDBD63-30Z(-) オートスイッチなし
20,850
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38758344MDBD63-30Z-M9BWM9BW
27,280
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38758353MDBD63-30Z-M9BLM9B
27,390
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38758362MDBD63-30Z-M9NLM9N
27,610
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38758378MDBD63-30Z-M9BWLM9BW
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38758387MDBD63-30Z-A54ZA54
29,810
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38758396MDBD63-30Z-NW-M9BWLM9BW
32,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする