曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-110Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-110Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38765755MDBD80-110Z-A54S(-) 0.5A54(S) 1ヶ付
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38765764MDBD80-110Z-A54ZS(Z) 5A54(S) 1ヶ付
29,760
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38765773MDBD80-110Z-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
32,010
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38765782MDBD80-110Z-M9BL(L) 3M9B(-) 2ヶ付
32,120
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38765798MDBD80-110Z-M9NL(L) 3M9N(-) 2ヶ付
32,340
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38765807MDBD80-110Z-A54(-) 0.5A54(-) 2ヶ付
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38765816MDBD80-110Z-A54Z(Z) 5A54(-) 2ヶ付
34,540
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする