SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-135Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
135
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38766622
MDBD80-135Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
26,370
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38766638
MDBD80-135Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
32,840
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38766647
MDBD80-135Z-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
33,060
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38766656
MDBD80-135Z-P4DWL
CADデータダウンロード
P4DW
¥
40,870
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください