SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-150JZ)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38766778
MDBD80-150JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
31,320
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38766787
MDBD80-150JZ-M9P
CADデータダウンロード
M9P
¥
37,350
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38766796
MDBD80-150JZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
37,680
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください