SMC
MD Series(MDBF100-100BZ)
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38777007
MDBF100-100BZ-XC8
CADデータダウンロード
¥
41,360
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38777016
MDBF100-100BZ-A93-XC8
CADデータダウンロード
¥
44,770
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください