SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-100JZ)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38777025
MDBF100-100JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
33,720
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38777034
MDBF100-100JZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
39,880
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください