SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-210Z)
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ジャバラ
(-) なし
ストローク(mm)
210
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38779825
MDBF100-210Z
CADデータダウンロード
100
210
(-) オートスイッチなし
¥
35,040
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38779834
MDBF100-210Z-G39
CADデータダウンロード
100
210
G39
¥
48,130
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38779843
MDBF100-210Z-A44
CADデータダウンロード
100
210
A44
¥
49,120
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください