SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-420Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
420
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38782765
MDBF100-420Z-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
46,590
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38782774
MDBF100-420Z-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
48,680
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38782783
MDBF100-420Z-A54L
CADデータダウンロード
(L) 3
A54
¥
50,440
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください