曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF32-80Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF32-80Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)80クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38796555MDBF32-80Z(-) オートスイッチなし
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38796564MDBF32-80Z-A93LSA93
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38796573MDBF32-80Z-M9NLSM9N
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38796582MDBF32-80Z-A93A93
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38796598MDBF32-80Z-A93LA93
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38796607MDBF32-80Z-M9BLM9B
19,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38796616MDBF32-80Z-M9NZM9N
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38796625MDBF32-80Z-M9PZM9P
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38796634MDBF32-80Z-A54A54
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38796643MDBF32-80Z-M9BWZM9BW
20,960
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする