SMC
MD Series(MDBF40-100BZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38797124
MDBF40-100BZ-A93L-XC8
CADデータダウンロード
¥
26,070
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38797133
MDBF40-100BZ-M9B-XC8
CADデータダウンロード
¥
27,610
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください