SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-460Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
460
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38806005
MDBF40-460Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38806014
MDBF40-460Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
25,470
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38806023
MDBF40-460Z-M9BAZ
CADデータダウンロード
M9BA
¥
28,330
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください