MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-425Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-425Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)425クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38820398MDBF50-425Z(-) オートスイッチなし
26,950
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38820407MDBF50-425Z-M9BLSM9B
29,980
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38820416MDBF50-425Z-A90LA90
30,030
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38820425MDBF50-425Z-M9BLM9B
33,550
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38820434MDBF50-425Z-M9NLM9N
33,770
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38820443MDBF50-425Z-A54ZA54
35,970
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする