SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-575Z)
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ジャバラ
(-) なし
ストローク(mm)
575
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38822507
MDBF50-575Z-A93L
CADデータダウンロード
50
575
A93
¥
34,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38822516
MDBF50-575Z-A54L
CADデータダウンロード
50
575
A54
¥
38,830
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38822525
MDBF50-575Z-W-M9BL
CADデータダウンロード
50
575
M9B
¥
39,760
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください