SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-210Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
210
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38831625
MDBF63-210Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
25,690
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38831634
MDBF63-210Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
29,370
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38831643
MDBF63-210Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
30,030
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38831652
MDBF63-210Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
32,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください