SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-255Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
255
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38832955
MDBF63-255Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
33,440
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください