曜日別特売

MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MDBKD50)

MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MDBKD50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38896192MDBKD50-150Z-A93L150(-) エアクッション
25,360
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38896208MDBKD50-165Z-A93L165(-) エアクッション
25,960
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38896183MDBKD50-100100(-) 両側エアクッション
17,950
取扱い終了
返品不可
38896217MDBKD50-125-M9BL125(-) 両側エアクッション
24,500
取扱い終了
返品不可
38896226MDBKD50-300-A93L300(-) 両側エアクッション
26,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする