SMC
MD Series(MDBKWF40)
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ジャバラ
(-) なし
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38905633
MDBKWF40-100Z
CADデータダウンロード
40
100
(-) オートスイッチなし
¥
18,040
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38905642
MDBKWF40-50Z-A93
CADデータダウンロード
40
50
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください