SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-130Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38911355
MDBL32-130Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38911364
MDBL32-130Z-A54L
CADデータダウンロード
A54
¥
21,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください