曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-40Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-40Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38915896MDBL32-40Z(-) オートスイッチなし
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38915905MDBL32-40Z-A93LA93
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38915914MDBL32-40Z-M9PM9P
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38915923MDBL32-40Z-M9BWM9BW
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38915932MDBL32-40Z-M9BLM9B
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする