SMC
MD Series(MDBL40-200+175Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
200
ストロークB(mm)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38922458
MDBL40-200+175Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
40,150
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38922467
MDBL40-200+175Z-M9BL-XC11
CADデータダウンロード
¥
46,640
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください