SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-210Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
210
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38923018
MDBL40-210Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
15,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38923027
MDBL40-210Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
22,720
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38923036
MDBL40-210Z-A54L
CADデータダウンロード
A54
¥
23,820
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください