SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-353Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
353
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38925775
MDBL40-353Z-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
24,150
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38925784
MDBL40-353Z-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
24,920
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください