SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-110Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
110
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38934482
MDBL50-110Z-A54S
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A54
(S) 1ヶ付
¥
22,610
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38934498
MDBL50-110Z-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
(-) 2ヶ付
¥
25,690
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38934507
MDBL50-110Z-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B
(-) 2ヶ付
¥
26,460
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください