SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-160Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38936022
MDBL50-160Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38936038
MDBL50-160Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
26,460
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38936047
MDBL50-160Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38936056
MDBL50-160Z-A54L
CADデータダウンロード
A54
¥
28,550
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください