SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-400JZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38939495
MDBL50-400JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
33,110
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38939504
MDBL50-400JZ-M9BWS
CADデータダウンロード
M9BW
¥
36,080
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38939513
MDBL50-400JZ-M9BWLS
CADデータダウンロード
M9BW
¥
36,410
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38939522
MDBL50-400JZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
40,260
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください