SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-130Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38948604
MDBL63-130Z
CADデータダウンロード
¥
23,270
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38948613
MDBL63-130Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
27,610
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38948622
MDBL63-130Z-XC65
CADデータダウンロード
¥
32,450
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください