SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-30Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38951964
MDBL63-30Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38951973
MDBL63-30Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
24,530
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38951982
MDBL63-30Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
27,390
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38951998
MDBL63-30Z-A54L
CADデータダウンロード
A54
¥
29,040
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください