SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-60Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38955482
MDBL63-60Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
21,450
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38955498
MDBL63-60Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38955507
MDBL63-60Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
28,550
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38955516
MDBL63-60Z-A54
CADデータダウンロード
A54
¥
28,990
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください