SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL80-50JZ)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38962726
MDBL80-50JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
27,140
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38962735
MDBL80-50JZ-V
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
29,950
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38962744
MDBL80-50JZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
30,750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください