SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-120Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38966795
MDBT100-120Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
32,780
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38966804
MDBT100-120Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
39,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38966813
MDBT100-120Z-A54
CADデータダウンロード
A54
¥
40,040
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38966822
MDBT100-120Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
¥
40,260
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください